Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6S641918
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
Dormer Macho de roscar de máquina EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M64
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6S641918
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
60
Longitud total (mm)
315
Diámetro del eje (mm)
50
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
60
Rosca de paso (mm)
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
60
Longitud total (mm)
315
Diámetro del eje (mm)
50
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
60
Rosca de paso (mm)
6
Tamaño de rosca
64
Número de cuchillas de corte
6
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
39
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Codigo SA
82074010
Model
EX00
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6S641918
EAN
7320760136935
UBB
500635722472
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EX00M64