text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M8x0.75mm


Article number 4H584331
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Rozteč závitů (mm) 0.75
Packed per 1

Specifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Rozteč závitů (mm) 0.75
Velikost závitu 8
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model EP10
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 4H584331
EAN 7320760137376
UBB 500631673521
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  EP10M8X.75
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.