text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina EP006H DIN 371 N/A HSSE Blanc M6


Artículo No. 2K432440
Rosca de paso (mm)
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 24
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 4.5
Longitud de corte (mm) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 1
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 24
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 4.5
Longitud de corte (mm) 15
Tamaño de rosca 6
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 3.4
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 125
Codigo SA
Model EP00
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2K432440
EAN 7320760135877
UBB 500635706475
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr EP00M6DIN376
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.