Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
8C921818
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
Dormer Macho de roscar de máquina E282 DIN 5156 N/A HSSE Blanco 3/8Inx19
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8C921818
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
21
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
21
Número de cuchillas de corte
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
21
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
21
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
27.5
Rosca por pulgada
19
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
3/8 de pulgada
Marca
Dormer
Codigo SA
8207401000
Model
E282
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8C921818
EAN
7320760090022
UBB
500572678380
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E2823/8