Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
1E705059
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
Dormer Macho de roscar de máquina EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1E705059
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
2.5
Número de cuchillas de corte
4
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
12
Marca
Dormer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1E705059
EAN
7320760137109
UBB
500635726010
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EX01M20