text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E237 DIN 371 N/A HSSE Blanco M6x1.00mm


Artículo No. 9S112120
Rosca de paso (mm)
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 22
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de corte (mm) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 1
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 22
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de corte (mm) 15
Tamaño de rosca 6
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 20
Codigo SA
Model E237
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9S112120
EAN 7320760086551
UBB 500572907151
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E237M6
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.