Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
9M383499
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
Dormer Juego de grifos E105 DIN 2181 HSS Blanco M30x2.00mm NO9 3 piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9M383499
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
2
Número de cuchillas de corte
4
Material de corte
HSS
Llave cuadrada (mm)
18
Marca
Dormer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9M383499
EAN
7320760081235
UBB
500630214921
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E105M30X2.0NO9