Machos de máquina
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
Roscar
Machos de roscar manuales
3E599590
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
Dormer Hand tap end cutter E501 ISO 529 N/A HSS Blanco M5x0.80mm NO3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3E599590
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
58
Diámetro del eje (mm)
5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
11
Rosca de paso (mm)
0.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
58
Diámetro del eje (mm)
5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
11
Rosca de paso (mm)
0.8
Número de cuchillas de corte
3
Material de corte
HSS
Llave cuadrada (mm)
4
Marca
Dormer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3E599590
EAN
7320760095102
UBB
500572420130
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E501M5NO3