Machos de máquina
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
Roscar
Machos de roscar manuales
1Z848848
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
Dormer Hand tap end cutter E501 ISO 529 N/A HSS Blanco M3x0.50mm NO3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1Z848848
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
12.5
Longitud total (mm)
48
Diámetro del eje (mm)
3.15
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
12.5
Rosca de paso (mm)
0.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
12.5
Longitud total (mm)
48
Diámetro del eje (mm)
3.15
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
12.5
Rosca de paso (mm)
0.5
Número de cuchillas de corte
3
Material de corte
HSS
Llave cuadrada (mm)
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Z848848
EAN
7320760095065
UBB
500572384740
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E501M3NO3