Machos de máquina
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
Roscar
Machos de roscar manuales
2R594375
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
Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanco M1.6x0.35 NO3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2R594375
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
41
Diámetro del eje (mm)
2.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
8
Rosca de paso (mm)
0.35
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
41
Diámetro del eje (mm)
2.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
8
Rosca de paso (mm)
0.35
Tamaño de rosca
16
Número de cuchillas de corte
2
Material de corte
HSS
Llave cuadrada (mm)
2
Marca
Dormer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2R594375
EAN
7320760093900
UBB
500572404548
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E500M1.6NO3