text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanco M8x1.25mm NO3

Artículo No. 0M940158
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 19
Rosca de paso (mm) 1.25

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 19
Rosca de paso (mm) 1.25
Tamaño de rosca 8
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E100
Type 5974765; 86015289

Números de artículo

Artículo No. 0M940158
EAN 7320760079690
UBB 500630233574
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E100M8NO3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.