Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
4C898800
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
Dormer Macho de roscar de máquina E001 ISO 529 N/A HSSE Revenida a vapor M6x1.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4C898800
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
18
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
6.3
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
18
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
6.3
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
5
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Codigo SA
8207401000
Model
E001
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4C898800
EAN
7320760567760
UBB
500631669255
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E001M6