Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
9W384836
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
Dormer Fresa corta C123 DIN 844-K HSSE PM Blanco 4.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9W384836
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
55
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
11
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
55
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
11
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
4
Marca
Dormer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9W384836
EAN
7320760353769
UBB
500572911500
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C1234.0