Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7U533849
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
Dormer Macho de roscar de máquina EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7U533849
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
12
Longitud de rosca (mm)
6
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
12
Longitud de rosca (mm)
6
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
6
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
2.7
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Codigo SA
82074010
Model
EX01
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7U533849
EAN
7320760136942
UBB
500635723041
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EX01M3