Machos de máquina
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
0B928472
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
Dormer Macho de roscar de máquina EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Laton M16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0B928472
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
16
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Codigo SA
Ver
Model
EP006G
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0B928472
EAN
7320760669433
UBB
500631575858
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EP006GM16