Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0W534336
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
Dormer Macho de roscar de máquina E570 ISO 529 N/A HSS Blanco 1.5/16x12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0W534336
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
37
Longitud total (mm)
137
Diámetro del eje (mm)
22.4
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
37
Número de cuchillas de corte
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
37
Longitud total (mm)
137
Diámetro del eje (mm)
22.4
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
37
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
27.5
Rosca por pulgada
12
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
18
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Dormer
Codigo SA
Ver
Model
E570
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0W534336
EAN
7320760201008
UBB
500572349784
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E5701.5/16X12NO3