text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca R520 DIN 6539 SC TiN 4.00mm


Artículo No. 1K167701
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 22
Ángulo de punta (°) 130
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 55
Taladro de diámetro (mm) 4
Diámetro del eje (mm) 4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 22
Ángulo de punta (°) 130
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 11
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1K167701
EAN 7320760116166
UBB 500629598094
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr R5204.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.