text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca R458 DIN 6537 K SC TiAlN 4.20mm


Artículo No. 4S041661
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte HM
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 66
Taladro de diámetro (mm) 4.2
Diámetro del eje (mm) 6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte HM
Forma de la caña Cilíndrico

Números de artículo

Artículo No. 4S041661
EAN 7320760615379
UBB 500631936068
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr R4584.2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.