Brocas
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
Taladrar
Brocas
8L940438
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
Dormer Broca R458 DIN 6537 K SC TiAlN 3.20mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8L940438
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
6
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
20
Material de corte
HM
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
62
Taladro de diámetro (mm)
3.2
Diámetro del eje (mm)
6
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
20
Material de corte
HM
Forma de la caña
Cilíndrico
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8L940438
EAN
7320760626450
UBB
500631918405
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
R4583.2