Brocas
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
Taladrar
Brocas
7M492259
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
Dormer Broca micro A720 DIN 1899 HSSE Blanco 0.85mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
7M492259
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
1.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
6.3
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud total (mm)
25
Taladro de diámetro (mm)
0.85
Diámetro del eje (mm)
1.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
6.3
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Peso por pieza (g)
1.3
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7M492259
EAN
7320760612125
UBB
500631756789
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A720.85