text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A900 DIN 338 HSSE Blanco 1.90mm


Artículo No. 2P279824
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 22
Broca espiral
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 3.5
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 46
Taladro de diámetro (mm) 1.9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 22
Broca espiral
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 3.5
Codigo SA
Model A900; PFX
Type 5970641; 86011044

Números de artículo

Artículo No. 2P279824
EAN 7320760046388
UBB 500631859823
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A9001.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.