text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 2.90mm


Artículo No. 0T297897
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 33
Broca espiral Sí
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 2
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 61
Taladro de diámetro (mm) 2.9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 33
Broca espiral Sí
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 2
Codigo SA
Model A777
Type 5971002; 86010942

Números de artículo

Artículo No. 0T297897
EAN 7320760374917
UBB 500630751914
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A7772.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.