text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Laton 17/64In


Artículo No. 0V711247
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA
Model A777
Type 5970948; 86010931

Números de artículo

Artículo No. 0V711247
EAN 7320760374801
UBB 500630707395
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A77717/64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.