text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A117 DIN 1897 HSSE Laton 11.50mm


Artículo No. 5W099367
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 47
Broca espiral Sí
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 58
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 95
Taladro de diámetro (mm) 11.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 47
Broca espiral Sí
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 58
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5W099367
EAN 7320760015193
UBB 500630511920
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A11711.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.