Brocas
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
Taladrar
Brocas
4P935576
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
Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 10.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4P935576
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
87
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
133
Taladro de diámetro (mm)
10
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
87
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
Ver
Model
A108
Type
5968213; 86008756
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4P935576
EAN
7320760007648
UBB
500630503760
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A10810.0