text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor N24


Artículo No.
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 43
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 75
Taladro de diámetro (mm) 3.86
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 43
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA
Model A100
Type 5966977; 86008618

Números de artículo

Artículo No. 3F204491
EAN 7320760028865
UBB 500631285037
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A100N24

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.