Brocas
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
Taladrar
Brocas
DORMER_A100
5T593178
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
Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 4.90mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
52
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
86
Taladro de diámetro (mm)
4.9
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
52
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
Ver
Model
A100
Type
5966685; 86008515
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5T593178
EAN
7320760001936
UBB
500630982501
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1004.9