Brocas
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
Taladrar
Brocas
4Y710879
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
Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanco/TiN 9.5mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
4Y710879
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
81
Ángulo de punta (°)
118
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud total (mm)
125
Taladro de diámetro (mm)
9.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
81
Ángulo de punta (°)
118
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Peso por pieza (g)
55
Codigo SA
Ver
Model
A002S
Type
6524880; 86008155
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Y710879
EAN
7320760673829
UBB
500631156097
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A002S9.5