text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanco/TiN 7.5mm


Artículo No. 0V410775
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 7.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 30.5
Codigo SA
Model A002S
Type 6524874; 86008149

Números de artículo

Artículo No. 0V410775
EAN 7320760673768
UBB 500631087607
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A002S7.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.