Brocas
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
Taladrar
Brocas
4T984316
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 15.25mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4T984316
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
120
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud total (mm)
178
Taladro de diámetro (mm)
15.25
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
120
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Peso por pieza (g)
178.4
Codigo SA
Ver
Model
A002
Type
5967386; 86008001
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4T984316
EAN
7320760385272
UBB
500630679743
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A00215.25