Remaches multigrip
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
Remaches multigrip
33900
33900.040.013
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
Dome head open end blind rivet, multigrip Acero / Acero Cincado 4,0X13,6MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material del mandril
Acero
Material body/mandrel
Acero / Acero
Tipo de tuercas de remachar
Open
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4 mm
Longitud
13 mm
Material del mandril
Acero
Material body/mandrel
Acero / Acero
Tipo de tuercas de remachar
Open
Tratamiento de superficie
Cincado
Dimensiones
D (mm)
4
Agujero ø
4.1
k (max.)
1.27
L (mm)
13
ø dk
7.9
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
33900.040.013
EAN
8715494188838
UBB
500619837502
UNSPSC
31162201
Descargar información adicional
Descargar E-doc