text.skipToContent text.skipToNavigation

Distanciador Plastico Poliamida (nylon) 6.6 3X8X5


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Para diám . nom. 3
Material plástico
Material técnico Polioximetileno
Peso por pieza (g) 0.23
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 8 mm
Longitud 5 mm
Marca Fabory
Para diám . nom. 3
Material plástico
Material técnico Polioximetileno
Peso por pieza (g) 0.23
Codigo SA

Dimensiones

d1 3.1
d2 8
D (mm) 8
L (mm) 5

Números de artículo

Artículo No. 56800.030.005
EAN 8715492868572
UBB 950356126058
UNSPSC 31161816

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.