afstandbus
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
11398
11398.050.015
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
Distanciador con rosca interior y exterior tipo H1202 Acero de corte Cincado M5X15X11
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero de corte
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
H1202
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
15 mm
Material
Acero de corte
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
H1202
Info
Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
Dimensiones
d-D
M5
L (mm)
15
L1
10
L2
11
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
11398.050.015
EAN
8715492572394
UBB
950355644424
UNSPSC
31161816