text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 178

Artículo No. 5V620712
Aplicación Corte
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Adecuado para metal Sí
Diámetro interior 22.2

Especificaciones

Aplicación Corte
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Adecuado para metal Sí
Diámetro interior 22.2
Marca Tyrolit

Descripción

La pureza química de esta herramientas es un requisito para el mecanizado de tipos de acero inoxidable para evitar una influencia negativa sobre el material como la formación de corrosión, corrosión localizada o reducción de la resistencia a la fatiga. Esta herramienta es adecuada para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo. El surtido de estos discos de corte de 1,6 a 1,9 mm es suficiente para un trabajo rápido y cómodo con la máxima duración de la herramienta, y de 2,5 a 3,0 mm, para la máxima vida útil y estabilidad.

Números de artículo

Artículo No. 5V620712
EAN 9003170415101
UBB 500512717942
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 41510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.