text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 100 x 2,5 x 16,00

Artículo No. 9O933843
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 100
Granulación 30
Diámetro interior 16

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 100
Granulación 30
Diámetro interior 16
Marca Tyrolit

Descripción

Gracias a su buena capacidad de corte, el disco de corte BASIC* permite que el operario trabaje con menor esfuerzo. Al emplearlo en materiales de construcción habituales, el disco convence por unos cantos de corte limpios y una calidad de corte buena. Los discos de 2,5 a 3,0 mm de espesor ofrecen, en la variante BASIC, una buena vida útil y se pueden emplear de forma universal. Además, su funcionamiento respetuoso con el medio ambiente debido a la reducción de recortes completa esta oferta.

Números de artículo

Artículo No. 9O933843
EAN 9003172230245
UBB 500572052180
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 223024
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.