text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de desbaste Tyrolit RONDELLER® dm115xTmmgranulación 36 offset (inoxidable) agujero de acero


El disco de desbaste PREMIUM 2en1 RONDELLER para amoladora angular es la herramienta perfecta para un desbaste eficaz y cuidadoso con el material. Gracias a su geometría única y a su patrón de espárragos, este disco es perfecto para su uso en superficies curvas y garantiza unos excelentes sistemas de transporte y refrigeración de virutas. También se caracteriza por un trabajo ergonómico y sin vibraciones, así como por una adaptación óptima a la pieza de trabajo. Para ahorrarle trabajo, el montaje se realiza sin accesorios especiales como discos de apoyo y tuercas de sujeción.

Artículo No. T6138.115.036
Aplicación Molienda
Número máximo de revoluciones (1/min) 13300
Diámetro 115
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 115
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Número máximo de revoluciones (1/min) 13300
Diámetro 115
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 36
Adecuado para acero inoxidable Sí
Adecuado para acero Sí
Adecuado para metal Sí
Diámetro interior 22.23
Granulación según CAMI 36
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 50
Codigo SA
Model 29RON
Type Grinding Disc

Descripción

El disco de desbaste PREMIUM 2en1 RONDELLER para amoladora angular es la herramienta perfecta para un desbaste eficaz y cuidadoso con el material. Gracias a su geometría única y a su patrón de espárragos, este disco es perfecto para su uso en superficies curvas y garantiza unos excelentes sistemas de transporte y refrigeración de virutas. También se caracteriza por un trabajo ergonómico y sin vibraciones, así como por una adaptación óptima a la pieza de trabajo. Para ahorrarle trabajo, el montaje se realiza sin accesorios especiales como discos de apoyo y tuercas de sujeción.

Números de artículo

Artículo No. T6138.115.036
EAN 9003179082250
UBB 500503143306
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 908225
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.