text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cobre DHP 8X40MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por pieza (g) 20.075
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 8 mm
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por pieza (g) 20.075
Codigo SA

Dimensiones

d1 8
d2 14
d3 (min.) 7.76
D (mm) 8
e (max.) 4
k ≈ 4
L (mm) 40

Estándares

DIN 661/302
ISO 1051
BS 4620

Números de artículo

Artículo No. 50380.080.040
EAN 8715492246707
UBB 950368025363
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.