text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cobre DHP 8X16MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por pieza (g) 9.006
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 8 mm
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por pieza (g) 9.006
Codigo SA

Dimensiones

d1 8
d2 14
d3 (min.) 7.76
D (mm) 8
e (max.) 4
k ≈ 4
L (mm) 16

Estándares

DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051

Números de artículo

Artículo No. 50380.080.016
EAN 8715492246660
UBB 950368024945
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.