text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cobre DHP 6X30MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por pieza (g) 8.31
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por pieza (g) 8.31
Codigo SA

Dimensiones

d1 6
d2 10.5
d3 (min.) 5.82
D (mm) 6
e (max.) 3
k ≈ 3
L (mm) 30

Estándares

ISO 1051
BS 4620
DIN 661/302

Números de artículo

Artículo No. 50380.060.030
EAN 8715492246608
UBB 950368024606
UNSPSC 31162201
Número de stock de OTAN 5320-12-339-3998

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.