Nedtrain Oud
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
50380
50380.060.025
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
DIN 661/302 Cobre DHP 6X25MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Cobre
Material técnico
DHP
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
6 mm
Longitud
25 mm
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Cobre
Material técnico
DHP
Dimensiones
d1
6
d2
10.5
d3 (min.)
5.82
D (mm)
6
e (max.)
3
k ≈
3
L (mm)
25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4620
ISO
1051
DIN
661/302
Números de artículo
Artículo No.
50380.060.025
EAN
8715492246592
UBB
950368024523
UNSPSC
31162201