text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cobre DHP 6X20MM

  1. ART NR 50380.060.020
  2. EAN 8715492246578
  3. UBB 950368024457
  4. UNSPSC 31162201

Precio por 
-


Embalaje: 500
Solo embalaje completo
d1 6
Diámetro 6
Anchura (L) (mm) 20
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Cobre
Material técnico DHP
ISO 1051
DIN 661/302
BS 4620
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d2 10.5
d3 (min.) 5.82
e (max.) 3
k ≈ 3
  1. Descargar modelo CAD