text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
Nedtrain Oud
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
50380
50380.050.050
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
DIN 661/302 Cobre DHP 5X50MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Cobre
Material técnico
DHP
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5 mm
Longitud
50 mm
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Cobre
Material técnico
DHP
Dimensiones
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k ≈
2.5
L (mm)
50
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4620
ISO
1051
DIN
661/302
Números de artículo
Artículo No.
50380.050.050
EAN
8715492246493
UBB
950368024036
UNSPSC
31162201