text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cobre DHP 5X40MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por pieza (g) 7.531
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 5 mm
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por pieza (g) 7.531
Codigo SA

Dimensiones

d1 5
d2 8.8
d3 (min.) 4.82
D (mm) 5
e (max.) 2.5
k ≈ 2.5
L (mm) 40

Estándares

BS 4620
DIN 661/302
ISO 1051

Números de artículo

Artículo No. 50380.050.040
EAN 8715492246479
UBB 950368023954
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.