text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cobre DHP 5X30MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por pieza (g) 5.83
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 5 mm
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por pieza (g) 5.83
Codigo SA

Dimensiones

d1 5
d2 8.8
d3 (min.) 4.82
D (mm) 5
e (max.) 2.5
k ≈ 2.5
L (mm) 30

Estándares

DIN 661/302
ISO 1051
BS 4620

Números de artículo

Artículo No. 50380.050.030
EAN 8715492246455
UBB 950368023871
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.