Nedtrain Oud
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
Remaches
Remaches
50380
50380.050.025
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
DIN 661/302 Cobre DHP 5X25MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Cobre
Material técnico
DHP
Peso por pieza (g)
4.877
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
5 mm
Longitud
25 mm
Marca
Fabory
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Cobre
Material técnico
DHP
Peso por pieza (g)
4.877
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k ≈
2.5
L (mm)
25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4620
DIN
661/302
ISO
1051
Números de artículo
Artículo No.
50380.050.025
EAN
8715492246448
UBB
950368023798
UNSPSC
31162201
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando