text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cobre DHP 5X12MM

  1. ART NR 50380.050.012
  2. EAN 8715492246394
  3. UBB 950368023467
  4. UNSPSC 31162201

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
d1 5
Diámetro 5
Anchura (L) (mm) 12
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Cobre
Material técnico DHP
DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d2 8.8
d3 (min.) 4.82
e (max.) 2.5
k ≈ 2.5
  1. Descargar modelo CAD