text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cobre DHP 4X20MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por pieza (g) 2.518
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por pieza (g) 2.518
Codigo SA

Dimensiones

d1 4
d2 7
d3 (min.) 3.87
D (mm) 4
e (max.) 2
k ≈ 2
L (mm) 20

Estándares

ISO 1051
DIN 661/302
BS 4620

Números de artículo

Artículo No. 50380.040.020
EAN 8715492246325
UBB 950368022964
UNSPSC 31162201
Número de stock de OTAN 5320-17-022-9093

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.