text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cobre DHP 4X16MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por pieza (g) 1.951
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por pieza (g) 1.951
Codigo SA

Dimensiones

d1 4
d2 7
d3 (min.) 3.87
D (mm) 4
e (max.) 2
k ≈ 2
L (mm) 16

Estándares

BS 4620
ISO 1051
DIN 661/302

Números de artículo

Artículo No. 50380.040.016
EAN 8715492246301
UBB 950368022881
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.