text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cobre DHP 3X8MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por pieza (g) 0.597
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3 mm
Longitud 8 mm
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por pieza (g) 0.597
Codigo SA

Dimensiones

d1 3
d2 5.2
d3 (min.) 2.87
D (mm) 3
e (max.) 1.5
k ≈ 1.4
L (mm) 8

Estándares

BS 4620
ISO 1051
DIN 661/302

Números de artículo

Artículo No. 50380.030.008
EAN 8715492246172
UBB 950368021891
UNSPSC 31162201
Número de stock de OTAN 5320-17-022-9089

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.