text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cobre DHP 3X12MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por pieza (g) 0.865
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3 mm
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por pieza (g) 0.865
Codigo SA

Dimensiones

d1 3
d2 5.2
d3 (min.) 2.87
D (mm) 3
e (max.) 1.5
k ≈ 1.4
L (mm) 12

Estándares

BS 4620
DIN 661/302
ISO 1051

Números de artículo

Artículo No. 50380.030.012
EAN 8715492246196
UBB 950368022055
UNSPSC 31162201
Número de stock de OTAN 5320-12-148-1445

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.